LEDVANCE - LED panel 32W 3600lm 3000K 1200x300 UGR19 felületre szerelhető SN148274 - 699724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075699724
Sonepar cikkszám
SN148274
Gyártói cikkszám
699724
Gyártói típuskód
PANEL 4IN1 1200 32W 830 UGR19WT FS1
LED panel 32W 3600lm 3000K 1200x300 UGR19 felületre szerelhető