Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 32W 3600lm 3000K 600x600 felületre szerelhető SN148270 - 699540

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 32W 3600lm 3000K 600x600 felületre szerelhető SN148270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075699540

Sonepar cikkszám

SN148270

Gyártói cikkszám

699540

Gyártói típuskód

PANEL 4IN1 600 32W 830 WT FS1

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

595 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

143-143 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

595 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-50 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.4

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

32 W

Villogás érték Pst LM:

1

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-3600 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Fényhasznosítás:

112-112 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

15 %

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

LED panel 32W 3600lm 3000K 600x600 felületre szerelhető