Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 32W 3600lm 6500K IP20 IK02 300x1200mm SN165395 - 699762

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 32W 3600lm 6500K IP20 IK02 300x1200mm SN165395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075699762

Sonepar cikkszám

SN165395

Gyártói cikkszám

699762

Gyártói típuskód

PANEL 4IN1 1200 32W 865 UGR19WT FS1

LED panel 32W 3600lm 6500K IP20 IK02 300x1200mm