LEDVANCE - Led panel 33W 3630lm 3000K 600x600mm Backlite UGR19 5Y IP40 SN168891 - 017063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
767 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854017063
Sonepar cikkszám
SN168891
Gyártói cikkszám
017063
Gyártói típuskód
PL COMP 600 V 33W 830 U19
Led panel 33W 3630lm 3000K 600x600mm Backlite UGR19 5Y IP40