Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 33W 3630lm 3000K 600x600mm IP40/20 SN166215 - 017742

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 3630lm 3000K 600x600mm IP40/20 SN166215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854017742

Sonepar cikkszám

SN166215

Gyártói cikkszám

017742

Gyártói típuskód

PL COMP 600 V 33W 830 LEDV

LED panel 33W 3630lm 3000K 600x600mm IP40/20