LEDVANCE - Led panel 33W 3630lm 4000K 1200x300mm 5Y SN156778 - 017162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
765 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854017162
Sonepar cikkszám
SN156778
Gyártói cikkszám
017162
Gyártói típuskód
PL COMP 1200 V 33W 840
Led panel 33W 3630lm 4000K 1200x300mm 5Y