LEDVANCE - LED panel 33W 3630lm 4000K 1200x300mm Backlite UGR19 5Y IP40 DALI SN166845 - 017247
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
391 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854017247
Sonepar cikkszám
SN166845
Gyártói cikkszám
017247
Gyártói típuskód
PL COMP 1200 V 33W 840 U19 DALI
LED panel 33W 3630lm 4000K 1200x300mm Backlite UGR19 5Y IP40 DALI