Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 33W 3630lm 4000K 1200x300mm UGR<19 5Y SN158081 - 017209

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 3630lm 4000K 1200x300mm UGR<19 5Y SN158081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

767 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854017209

Sonepar cikkszám

SN158081

Gyártói cikkszám

017209

Gyártói típuskód

PL COMP 1200 V 33W 840 U19

LED panel 33W 3630lm 4000K 1200x300mm UGR<19 5Y