LEDVANCE - LED panel 33W 3630lm 4000K 600x600mm Backlite UGR19 5Y IP40 Dali SN166596 - 017261
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
391 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854017261
Sonepar cikkszám
SN166596
Gyártói cikkszám
017261
Gyártói típuskód
PL COMP 600 V 33W 840 U19 DALI
LED panel 33W 3630lm 4000K 600x600mm Backlite UGR19 5Y IP40 Dali