Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 33W 4000lm 4000K 600x600mm SN112438 - 201156

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 4000lm 4000K 600x600mm SN112438

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112438

Gyártói cikkszám

201156

Gyártói típuskód

PANEL INDV 600 33W/4000K

LED panel 33W 4000lm 4000K 600x600mm