LEDVANCE - LED panel 33W 4320/3640/3120lm 4000K IP40/IP20 300x1200mm SN173418 - 004100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1108 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854004100
Sonepar cikkszám
SN173418
Gyártói cikkszám
004100
Gyártói típuskód
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS
LED panel 33W 4320/3640/3120lm 4000K IP40/IP20 300x1200mm