Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 3000K 1200x300mm UGR19 IP20 SN164788 - 004087

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 3000K 1200x300mm UGR19 IP20 SN164788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1108 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854004087

Sonepar cikkszám

SN164788

Gyártói cikkszám

004087

Gyártói típuskód

PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS

LED panel 33W 4320lm 3000K 1200x300mm UGR19 IP20