LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 3000K 600x600mm UGR19 5Y IP40/IP20 DALI SN167975 - 015304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
554 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854015304
Sonepar cikkszám
SN167975
Gyártói cikkszám
015304
Gyártói típuskód
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR
LED panel 33W 4320lm 3000K 600x600mm UGR19 5Y IP40/IP20 DALI