Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K 1200x300mm DALI IP40 SN156722 - 004049

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K 1200x300mm DALI IP40 SN156722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

569 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854004049

Sonepar cikkszám

SN156722

Gyártói cikkszám

004049

Gyártói típuskód

PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR

LED panel 33W 4320lm 4000K 1200x300mm DALI IP40