LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K 600x600mm 5Y IP40 SN164691 - 014888
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1090 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854014888
Sonepar cikkszám
SN164691
Gyártói cikkszám
014888
Gyártói típuskód
PL CMFT 600 P 33W 840 PS
LED panel 33W 4320lm 4000K 600x600mm 5Y IP40