Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K 600x600mm UGR19 5Y IP40 SN162203 - 015113

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K 600x600mm UGR19 5Y IP40 SN162203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1091 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854015113

Sonepar cikkszám

SN162203

Gyártói cikkszám

015113

Gyártói típuskód

PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

magasfényű

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Igen

Ház felületvédelme:

porszórt

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

595 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

595 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

575 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

32 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-50 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Beépítési szélesség:

575 mm

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

14

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Fényerő állítás:

fokozatokban

Beépítési magasság/-mélység:

50 mm

Rendszer teljesítmény:

33 W

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3640-4320 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP20

Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:

15

Kapcsolóval:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

24

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

130-130 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Négyszögletes süllyesztett panel lámpatestek Multi Lumen funkcióval és szinte káprázás nélküli fénnyel, 600 x 600 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Extrudált alumíniumkeret. Polisztirol diffúzor. 5 pólusú terminálblokk, akár 5 x 2,5 mm2 kábel-keresztmetszettel. Lámpatestváltozatok IoT-kompatibilis DALI-2 előtéttel. CRI 90-es színvisszaadási indexszel kapható változatok. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termékelőnyök: Az előtéten választható fényerőfokozatoknak köszönhetően (Multi Lumen) köszönhetően rendkívül sokoldalú. Szerszám nélküli beépítés a nyomógombos csatlakozó segítségével. Átmenő kábelezés lehetséges a mellékelt csatlakozódobozzal. Kiváló káprázáscsökkentés (UGR ? 19). Magas színtartás; SDCM 3. Bővített szolgáltatások, például energiafigyelés és távoli karbantartás a DALI verzióknál. Külső előtét a sokoldalúbb és egyszerű beépíthetőségért. Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. Vészvilágítás a LEDVANCE Emergency Conversion Box átalakítóval lehetséges. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Fénycsöves panel lámpatestek közvetlen kiváltására. Irodák, konferenciatermek. Recepciós területek, előcsarnokok, folyosók, felvonók. Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez. Berendezés / tartozékok: Tartozékok többféle szerelési lehetőséghez. Csatlakozódoboz 5 pólusú csatlakozóval a csomagban. A lámpatest rögzítéséhez szükséges biztonsági kötél mellékelve. Biztonsági rögzítők előreszerelve. Külső előtét mellékelve. Használható külön Emergency Conversion Boxszal.