Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K SN158260 - 015229

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K SN158260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

554 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854015229

Sonepar cikkszám

SN158260

Gyártói cikkszám

015229

Gyártói típuskód

PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR

LED panel 33W 4320lm 4000K