Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K SN165158 - 015342

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 4000K SN165158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

553 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854015342

Sonepar cikkszám

SN165158

Gyártói cikkszám

015342

Gyártói típuskód

PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR

LED panel 33W 4320lm 4000K