Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 6500K SN160577 - 014901

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 33W 4320lm 6500K SN160577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1090 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854014901

Sonepar cikkszám

SN160577

Gyártói cikkszám

014901

Gyártói típuskód

PL CMFT 600 P 33W 865 LE

LED panel 33W 4320lm 6500K