Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 35W 4200lm 4000K 600x600mm IP65 SN187264 - 188251

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 35W 4200lm 4000K 600x600mm IP65 SN187264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854188251

Sonepar cikkszám

SN187264

Gyártói cikkszám

188251

Gyártói típuskód

PL INT 600 V 35W 840 IP65

LED panel 35W 4200lm 4000K 600x600mm IP65