Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 36W 3000lm 3000K IP20 IK03 600x600mm SN161199 - 601291

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 36W 3000lm 3000K IP20 IK03 600x600mm SN161199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075601291

Sonepar cikkszám

SN161199

Gyártói cikkszám

601291

Gyártói típuskód

PLANON PLUS 60X60 36W 830

LED panel 36W 3000lm 3000K IP20 IK03 600x600mm