LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm Backlite 3Y IP20 SN171185 - 187230
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
598 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854187230
Sonepar cikkszám
SN171185
Gyártói cikkszám
187230
Gyártói típuskód
PL ECO 600 E 36W 830
LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm Backlite 3Y IP20