Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP20 SN171188 - 187292

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP20 SN171188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-3600 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

598 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854187292

Sonepar cikkszám

SN171188

Gyártói cikkszám

187292

Gyártói típuskód

PL ECO 600 E 36W 830 U19

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

36 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-3600 lm

LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP20