Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 3000k 600x600mm UGR19 WT DALI SN168202 - 392502

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 3000k 600x600mm UGR19 WT DALI SN168202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075392502

Sonepar cikkszám

SN168202

Gyártói cikkszám

392502

Gyártói típuskód

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI

LED panel 36W 3600lm 3000k 600x600mm UGR19 WT DALI