LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 4000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP20 SN171189 - 187315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 36 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-3600 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
598 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854187315
Sonepar cikkszám
SN171189
Gyártói cikkszám
187315
Gyártói típuskód
PL ECO 600 E 36W 840 U19
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
36 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3600-3600 lm
LED panel 36W 3600lm 4000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP20