LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 6500K 600x600mm Backlite 3Y IP20 SN171186 - 187278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
598 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854187278
Sonepar cikkszám
SN171186
Gyártói cikkszám
187278
Gyártói típuskód
PL ECO 600 E 36W 865
LED panel 36W 3600lm 6500K 600x600mm Backlite 3Y IP20