LEDVANCE - LED panel 36W 3600lm 6500K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP20 SN171190 - 187339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
598 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854187339
Sonepar cikkszám
SN171190
Gyártói cikkszám
187339
Gyártói típuskód
PL ECO 600 E 36W 865 U19
LED panel 36W 3600lm 6500K 600x600mm Backlite UGR19 3Y IP20