Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 36W 4320lm 4000K 600x600mm IP20 SN097677 - 113084

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 36W 4320lm 4000K 600x600mm IP20 SN097677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097677

Gyártói cikkszám

113084

Gyártói típuskód

PANEL 600 36W/4000K OP

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK03

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

595 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

595 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

575 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

12.2 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-0 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

575 mm

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

80000 h

Beépítési magasság/-mélység:

50 mm

Rendszer teljesítmény:

36 W

Teljesítményfaktor:

0.95

Pólusszám:

2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4320-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

120-120 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

LED panel 36W 4320lm 4000K 600x600mm IP20