Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED panel 36W 5040lm 4000K 600x600mm 5Y IP54 PS SN171092 - 082887

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 36W 5040lm 4000K 600x600mm 5Y IP54 PS SN171092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1188 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854082887

Sonepar cikkszám

SN171092

Gyártói cikkszám

082887

Gyártói típuskód

PL PROT 600 P 36W 840 PS

LED panel 36W 5040lm 4000K 600x600mm 5Y IP54 PS