Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 40W 3600lm 6500K 600x600mm SN083193 - 405875066625

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 40W 3600lm 6500K 600x600mm SN083193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083193

Gyártói cikkszám

405875066625

Gyártói típuskód

PANEL LED VALUE 600 40W/6500K

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-0 lm

LED panel 40W 3600lm 6500K 600x600mm