Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 42W 4410lm 4000K 600x600 UGR19 felületre szerelhető SN176886 - 188473

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 42W 4410lm 4000K 600x600 UGR19 felületre szerelhető SN176886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854188473

Sonepar cikkszám

SN176886

Gyártói cikkszám

188473

Gyártói típuskód

PL INT SF 600 V 42W 840 UGR19

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ütésállóság (IK):

IK02

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

595 mm

Szélesség:

595 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4410-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

LED-panel:

Igen

LED panel 42W 4410lm 4000K 600x600 UGR19 felületre szerelhető