LEDVANCE - LED panel 42W 5250lm 4000K 600x600mm UGR19 IP40 IK02 5Y SN206144 - 832062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854832062
Sonepar cikkszám
SN206144
Gyártói cikkszám
832062
Gyártói típuskód
PL ECO HLO 600 E 42W 840 U19
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
matt
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Igen
Ház felületvédelme:
porszórt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
595 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
1100-1100 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
595 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
595 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Magasság / mélység:
34 mm
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Beépítési szélesség:
595 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
20
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
42 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5250-5250 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
IP20
Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:
15
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
nincs
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Kapcsolóval:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
24
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Fényhasznosítás:
125-125 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem