Nem visszaküldhetőÚj

LEDVANCE - LED panel 42W 5460lm 4000K 600x600mm IP40 IK02 5Y SN206141 - 832000

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 42W 5460lm 4000K 600x600mm IP40 IK02 5Y SN206141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854832000

Sonepar cikkszám

SN206141

Gyártói cikkszám

832000

Gyártói típuskód

PL ECO HLO 600 E 42W 840

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

matt

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Igen

Ház felületvédelme:

porszórt

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

595 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

1100-1100 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

595 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

595 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

34 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-45 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Beépítési szélesség:

595 mm

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

20

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

42 W

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5460-5460 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP20

Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:

15

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

nincs

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Kapcsolóval:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

24

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényhasznosítás:

130-130 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Négyszögletes, süllyesztett panel lámpatestek, 600 x 600 mm. Termékjellemzők: Élettartam: akár 70 000 óra. 5 év garancia. Fényáram: akár 5460 lm. Termékelőnyök: Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. Külső előtét a sokoldalúbb és egyszerű beépíthetőségért. Alkalmazási területek: Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására. Irodák, konferenciatermek. Recepciós területek és előcsarnokok. Folyosók. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!. A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni..