LEDVANCE - Led panel 53W 5830lm 4000K 1200x600mm UGR19 5Y SN166119 - 017643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1240 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854017643
Sonepar cikkszám
SN166119
Gyártói cikkszám
017643
Gyártói típuskód
PL COMP 1200X600 V 53W 840 U19 LEDV
Led panel 53W 5830lm 4000K 1200x600mm UGR19 5Y