MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 10W/m IP20 480lm/m 2000-6500K RGB bluetooth 1,8m/db SN117624 - 372054

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 10W/m IP20 480lm/m 2000-6500K RGB bluetooth 1,8m/db SN117624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 5.6 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117624

Gyártói cikkszám

372054

Gyártói típuskód

BT FLEX RGBW 3P

Lámpateljesítmény méterenként:

5.6 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Fényforrások száma méterenként:

20

Fényszín:

RGBW

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

12 mm

Működtető:

elektronikus trafó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

3 mm

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Pólusszám:

3

Fényáram / méter:

267 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

6

Sugárzási szög:

120 °

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

10 W

Teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hossz:

1.83 m

Védőborítással:

Nem

LED szalag 10W/m IP20 480lm/m 2000-6500K RGB bluetooth 1,8m/db