MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 11,5W 24VDC 1520lm/m 3000K 5m SN100294 - 526075

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 11,5W 24VDC 1520lm/m 3000K 5m SN100294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 11.5 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100294

Gyártói cikkszám

526075

Gyártói típuskód

VF1500-G3-830-05 57,5W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

11.5 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

3.5 W

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

1520 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (NEMA):

1

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.519 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 11,5W 24VDC 1520lm/m 3000K 5m