MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 11,6W/m 24V 4000K 5m/db IP00 SN118883 - 236240

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 11,6W/m 24V 4000K 5m/db IP00 SN118883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 11.6 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118883

Gyártói cikkszám

236240

Gyártói típuskód

LS PFM-1500/840/5

Lámpateljesítmény méterenként:

11.6 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Működtető:

nem szükséges

Egyedi szakaszok hossza:

14.3 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.4 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

1500 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

58 W

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

25 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 11,6W/m 24V 4000K 5m/db IP00