MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 12,2W/m 24VDC 2700K 1400lm/m (5m/tekercs) IP00 SN130024 - 296848

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 12,2W/m 24VDC 2700K 1400lm/m (5m/tekercs) IP00 SN130024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075296848

Sonepar cikkszám

SN130024

Gyártói cikkszám

296848

Gyártói típuskód

LS VAL-1400/827/5 10X1

Lámpateljesítmény méterenként:

12 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Működtető:

nem szükséges

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.3 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

1400 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

20000 h

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

61 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 12,2W/m 24VDC 2700K 1400lm/m (5m/tekercs) IP00