MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 12W 24V 3000K 6m IP20 SN082775 - 527973

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 12W 24V 3000K 6m IP20 SN082775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 2 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082775

Gyártói cikkszám

527973

Gyártói típuskód

VF300 -G3-830-06

Lámpateljesítmény méterenként:

2 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

0.6 W

Egyedi szakaszok hossza:

14.28 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

5 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

295 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

12 W

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

20 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 12W 24V 3000K 6m