LEDVANCE - LED szalag 13,2W/m 24VDC 3000K 1320lm/m IP66 (5m/tekercs) SN163401 - 705623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 13.2 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Védettség (IP) - IP66
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163401
Gyártói cikkszám
705623
Gyártói típuskód
LS V -1500/830/5/IP66
Lámpateljesítmény méterenként:
13.2 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Védettség (IP):
IP66
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
70
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
10 mm
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
4.1 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Végidommal:
Nem
Pólusszám:
2
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
1320 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljes hossz:
5 m
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Igen
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem