Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED szalag 13,2W/m 4000K 24V 1400lm/m IP20 (50m/tekercs) SN159909 - 597440

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 13,2W/m 4000K 24V 1400lm/m IP20 (50m/tekercs) SN159909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 13.2 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075597440

Sonepar cikkszám

SN159909

Gyártói cikkszám

597440

Gyártói típuskód

LS VAL -1400/840/50

Lámpateljesítmény méterenként:

13.2 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

1400 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

50 m

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 13,2W/m 4000K 24V 1400lm/m IP20 (50m/tekercs)