Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 13,4W/m 24VDC RGB (5m/tekercs) IP00 SN125287 - 404441

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 13,4W/m 24VDC RGB (5m/tekercs) IP00 SN125287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125287

Gyártói cikkszám

404441

Gyártói típuskód

LS VAL-500/RGB/5

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

10 mm

Működtető:

nem szükséges

Lámpateljesítmény foglalatonként:

67 W

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

2.2 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

4

Fényáram / méter:

535 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

18

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

40000 h

Lámpa fényhasznosítás:

37.2 lm/W

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

67 W

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

RGB LED szalagok 500 lm/m fényáramértékkel, általános alkalmazási területekhez. Termékjellemzők: Flexibilis és törhető LED-szalag többchipes, soros RGB LED-ekkel. Legkisebb levágható egység: 100 mm. Élettartam (L70/B50): akár 40 000 óra, ha a Tc max. 75°C. Impulzusszélesség-modulációval (PWM) szabályozható. Termékelőnyök: Nagy formaválaszték a hosszú és sokoldalú RGB LED szalagoknak köszönhetően. Egyenletes színváltás. Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető. Egyszerű szerelhetőség sima felületekre is az öntapadó szalag segítségével. Maximális rugalmasság a sokféle tartozéknak köszönhetően. Egyszerű csatlakoztatás a mindkét végükön beépített kábelekkel. Alkalmazási területek: Fényhatásokat keltő világítás az építészetben. Dinamikus fényhatások nyilvános területeken. Frízvilágítás. Rejtett világítás. Szállodák és irodák. Lakásbelsők. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie..