KifutóNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 14,4W/m 24V 2700K 5m/db IP66 SN112693 - 236462

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 14,4W/m 24V 2700K 5m/db IP66 SN112693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112693

Gyártói cikkszám

236462

Gyártói típuskód

LS PFM-2000/827/5/IP66

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Működtető:

nem szükséges

Egyedi szakaszok hossza:

14.3 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.5 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

1700 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

105 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Védettség (NEMA):

4X

Rendszer teljesítmény:

72 W

Teljes hossz:

5 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

25 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 14,4W/m 24V 2700K 5m/db IP66