MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 23W 24V 2700K 620lm/m (5m) IP20 SN098262 - 525979

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 23W 24V 2700K 620lm/m (5m) IP20 SN098262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.6 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098262

Gyártói cikkszám

525979

Gyártói típuskód

VF600-G3-827-05 23W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

4.6 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

1 W

Egyedi szakaszok hossza:

14.28 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

620 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

23 W

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

20 mm2

Led szalag 23W 24V 2700K 620lm/m (5m) IP20