MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 24,50W 24V IP67 kék SN112726 - 500525

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 24,50W 24V IP67 kék SN112726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.1 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112726

Gyártói cikkszám

500525

Gyártói típuskód

LFP200M-G3-BL-06 24,5W 24V FS1

Lámpateljesítmény méterenként:

4.1 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

33

Fényszín:

kék

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

11 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

1.2 W

Egyedi szakaszok hossza:

30 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.8 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

48 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

10

Sugárzási szög:

120 °

Rendszer teljesítmény:

24 W

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Igen

Vezeték-keresztmetszet:

0.34 mm2

LED szalag 24,50W 24V IP67 kék