LEDVANCE - LED szalag 24V 38,5W 112LED/m 4000K 120° (6m) IP20 SN078354 - 526174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 940 lm
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 6000 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078354
Gyártói cikkszám
526174
Gyártói típuskód
VF800S -G3-840-06
Fényáram / méter:
940 lm
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
6000 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
6.4 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
116
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
8.57 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
35
Lámpateljesítmény foglalatonként:
1.9 W
Sugárzási szög:
120 °
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Magasság / mélység:
1.5 mm
Pólusszám:
2
Végidommal:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Rendszer teljesítmény:
38 W
Legkisebb hajlítási sugár:
50 mm
Védőborítással:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
20 mm2