Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 24V 46W 36LED/m 3000K 120° (6m) IP20 SN026058 - 316720

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 24V 46W 36LED/m 3000K 120° (6m) IP20 SN026058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény méterenként - 7.7 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026058

Gyártói cikkszám

316720

Gyártói típuskód

VF600-G2-830-06 46W 24V 6m

Lámpateljesítmény méterenként:

7.7 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

36

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

166 mm

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Fényáram / méter:

600 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

5.998 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 24V 46W 36LED/m 3000K 120° (6m)