LEDVANCE - LED szalag 24V 46W 36LED/m 4000K 120° (6m) IP20 SN025658 - 316744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 7.7 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényforrások száma méterenként - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025658
Gyártói cikkszám
316744
Gyártói típuskód
VF600-G2-840-06 46W 24V 6m
Lámpateljesítmény méterenként:
7.7 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások száma méterenként:
36
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
8 mm
Egyedi szakaszok hossza:
166 mm
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
1.5 mm
Fényáram / méter:
700 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
5.998 m
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 24V 46W 36LED/m 4000K 120° (6m)