Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 24V 61W 54db LED/m 4000K 120° (5m) IP20 SN017708 - 316423

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 1100 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 4945 mm

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12.2 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017708

Gyártói cikkszám

316423

Gyártói típuskód

VF900-G2-840-05 61,2W 24V BT1

Fényáram / méter:

1100 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

4945 mm

Lámpateljesítmény méterenként:

12.2 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Fényforrások száma méterenként:

54

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

109 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Magasság / mélység:

1.5 mm

Végidommal:

Igen

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 24V 61W 54db LED/m 4000K 120° (5m)