MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 25,2W 24VDC 250lm/m fehér 3000K 6m IP66 SN000431 - 084971

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 25,2W 24VDC 250lm/m fehér 3000K 6m IP66 SN000431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 42

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000431

Gyártói cikkszám

084971

Gyártói típuskód

5 VFEPG1-FLX-300-830ECOIP25,2

Lámpateljesítmény méterenként:

4.2 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

42

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

11 mm

Öntapadós:

Nem

Magasság / mélység:

4 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6.091 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 25,2W 24VDC 250lm/m fehér 3000K 6m IP66